Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH530 victory 66W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH530 victory 66W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012235

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94051190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049615223

Sonepar Artikelnummer

121200074

Hersteller Artikelnummer

012235

Hersteller Typ

LED-LICHTRAHMEN F. HVH530 VICTORY

Hersteller Artikel Nr.:

012235

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.300 kg

LED Leuchtrahmen 66W, weißdynamisch, CRI (RA) Wert 92, steckfertiger Trafo, inkl. weißdynamischem PWM Dimmer + Fernbedienung, Garantie 2 Jahre, Nennspannung V 220-240, Abstrahlwinkel 120°, 1900K-4000K, IP20, 4500 Lumen, Außenmaß: 756x956mm, Höhe 25mm