VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH600 victory u. HVH705 exclusive 74W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012236
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049615230
Sonepar Artikelnummer
121200075
Hersteller Artikelnummer
012236
Hersteller Typ
LED-LICHTRAHMEN F.HVH600VI/HVH705EX
Hersteller Artikel Nr.:
012236
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg
LED Leuchtrahmen 74W, weißdynamisch, CRI (RA) Wert 92, steckfertiger Trafo, inkl. weißdynamischem PWM Dimmer + Fernbedienung, Garantie 2 Jahre, Nennspannung V 220-240, Abstrahlwinkel 120°, 1900K-4000K, IP20, 4950 Lumen, Außenmaß: 648x1248mm, Höhe 25mm


