Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH610 exclusive 70W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH610 exclusive 70W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012237

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94051190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049615247

Sonepar Artikelnummer

121200076

Hersteller Artikelnummer

012237

Hersteller Typ

LED-LICHTRAHMEN F. HVH610 EXCLUSIVE

Hersteller Artikel Nr.:

012237

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.300 kg

LED Leuchtrahmen 70W, weißdynamisch, CRI (RA) Wert 92, steckfertiger Trafo, inkl. weißdynamischem PWM Dimmer + Fernbedienung, Garantie 2 Jahre, Nennspannung V 220-240, Abstrahlwinkel 120°, 1900K-4000K, IP20, 4700 Lumen, Außenmaß: 556x1248mm, Höhe 25mm