VITALHEIZUNG - LED-Lichtrahmen f. HVH905 exclusive78W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012241
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049615285
Sonepar Artikelnummer
121200080
Hersteller Artikelnummer
012241
Hersteller Typ
LED-LICHTRAHMEN F. HVH905 EXCLUSIVE
Hersteller Artikel Nr.:
012241
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg
LED Leuchtrahmen 78W, weißdynamisch, CRI (RA) Wert 92, steckfertiger Trafo, inkl. weißdynamischem PWM Dimmer + Fernbedienung, Garantie 2 Jahre, Nennspannung V 220-240, Abstrahlwinkel 120°, 1900K-4000K, IP20, 5250 Lumen, Außenmaß: 956x1056mm, Höhe 25mm


