Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VITALHEIZUNG - LED-Set für Infrarot-Heizpaneel HVH300 victory 3000K

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - LED-Set für Infrarot-Heizpaneel HVH300 victory 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 012203

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 5.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049614905

Sonepar Artikelnummer

120954729

Hersteller Artikelnummer

012203

Hersteller Typ

LED-SET FÜR HVH300 VICTORY

Hersteller Artikel Nr.:

012203

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

5.780 kg

Lichtrahmen, LED Beleuchtung, Infrarot Licht