VITALHEIZUNG - Leuchtrahmen f.Rasterdecke 300 R62,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012250
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94051190
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009377063763
Sonepar Artikelnummer
121200081
Hersteller Artikelnummer
012250
Hersteller Typ
LEUCHTRAHMEN F. RASTERDECKE
Hersteller Artikel Nr.:
012250
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.604 kg
bestehend aus Rahmen und Trafo, Gehäusefarbe: weiß, Gehäusematerial: Aluminium, mit Fernbedienung, steckerfertig und dimmbar. Angaben zum LED: Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß) Lumenstärke: 3700 lm/m Strahlungswinkel: 120°


