VITALHEIZUNG - OTN1991H11 Standrard-Thermostat(080202)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080202
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Zolltarifnummer - 90321020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703502612676
Sonepar Artikelnummer
120555431
Hersteller Artikelnummer
080202
Hersteller Typ
OTN1991H11 STANDRARD-THERMOSTAT
Hersteller Artikel Nr.:
080202
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
90321020
für Heizpaneele aller Art, weiß, 230 Volt, 16 Ampere, IP 20, Regelbereich: 5 - 40 °C, mit Aus- und Einschalter und Fußbodenfühler, Montage Unterputz


