VITALHEIZUNG - PT14-P Raumthermostat digital AP 81 x 81 x 27 mm(080308)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080308
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Farbe - sonstige
Messbereich - 3 .. 39 °C
Sensor extern - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8594012220584
Sonepar Artikelnummer
120553283
Hersteller Artikelnummer
080308
Hersteller Typ
PT14-P RAUMTHERMOSTAT DIGITAL
Hersteller Artikel Nr.:
080308
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Farbe:
sonstige
Messbereich:
3 .. 39 °C
Sensor extern:
Nein
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
27 mm
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.137 kg


