VITALHEIZUNG - PT713 Raumthermostat digital Unterputz(080406)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080406
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8594012226173
Sonepar Artikelnummer
120554216
Hersteller Artikelnummer
080406
Hersteller Typ
PT713 RAUMTHERMOSTAT DIGITAL
Hersteller Artikel Nr.:
080406
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.112 kg
"9 Wochenprogramme mit 6 Temperaturänderungen pro Tag, Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Temperaturbereich: +3°C bis +99,5°C, max. 12A, Schutzklasse: IP20 Maße: 80 x 80 x 43 mm Messgenauigkeit 0,5 °C, Stützbatterie enthalten (bei Stromausfall bis zu 100 Stunden) Raumtemperaturfühler integriert, Anschluss eines externen Bodenfühlers möglich (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten) Montage Unterputz"


