Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 100m / 1260W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 100m / 1260W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070114

  • Nennspannung - 230 V

  • Länge - 100 m

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Durchmesser - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875057169

Sonepar Artikelnummer

120818910

Hersteller Artikelnummer

070114

Hersteller Typ

PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 100M / 1260W

Hersteller Artikel Nr.:

070114

Nennspannung:

230 V

Länge:

100 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

Frostschutz für Rohrleitungen, zB Wasserleitungen automatisches Heizkabel mit Thermostat und Anschlusskabel (1,5m lang) mit Schukostecker Das Thermostat schaltet bei +3 °C. 1 260 Watt, 230 Volt, 5,48 Ampere, IP66 Maße: 100000 x 5 x 5 mm, 3,80 kg Verpackung: PE-Folie