VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 10m / 136W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 070105
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 70 °C
Heizleistung - 12 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875601492
Sonepar Artikelnummer
120818901
Hersteller Artikelnummer
070105
Hersteller Typ
PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 10M / 136W
Hersteller Artikel Nr.:
070105
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
70 °C
Heizleistung:
12 W/m
Länge:
10 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85168080


