Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 14m / 152W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 14m / 152W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070106

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 70 °C

  • Heizleistung - 12 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875601508

Sonepar Artikelnummer

120818902

Hersteller Artikelnummer

070106

Hersteller Typ

PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 14M / 152W

Hersteller Artikel Nr.:

070106

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

70 °C

Heizleistung:

12 W/m

Länge:

14 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Werkstoff der Abschirmung:

CuNi

Durchmesser:

5 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

Frostschutz für Rohrleitungen, zB Wasserleitungen automatisches Heizkabel mit Thermostat und Anschlusskabel (1,5m lang) mit Schukostecker Das Thermostat schaltet bei +3 °C. 152 Watt, 230 Volt, 0,66 Ampere, IP66 Maße: 14000 x 5 x 5 mm, 0,85 kg Verpackung: Kartonbox