Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 1m / 12W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 1m / 12W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070100

  • Nennspannung - 230 V

  • Länge - 1 m

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Durchmesser - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875169251

Sonepar Artikelnummer

120818896

Hersteller Artikelnummer

070100

Hersteller Typ

PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 1M / 12W

Hersteller Artikel Nr.:

070100

Nennspannung:

230 V

Länge:

1 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

Frostschutz für Rohrleitungen, zB Wasserleitungen automatisches Heizkabel mit Thermostat und Anschlusskabel (1,5m lang) mit Schukostecker Das Thermostat schaltet bei +3 °C. 12 Watt, 230 Volt, 0,05 Ampere, IP66 Maße: 1000 x 5 x 5 mm, 0,44 kg Verpackung: Kartonbox