VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 3m / 36W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 070102
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 70 °C
Heizleistung - 12 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875601461
Sonepar Artikelnummer
120818898
Hersteller Artikelnummer
070102
Hersteller Typ
PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 3M / 36W
Hersteller Artikel Nr.:
070102
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
70 °C
Heizleistung:
12 W/m
Länge:
3 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85168080


