Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 58m / 660W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 58m / 660W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070111

  • Nennspannung - 230 V

  • Länge - 58 m

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Durchmesser - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875057190

Sonepar Artikelnummer

120818907

Hersteller Artikelnummer

070111

Hersteller Typ

PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 58M / 660W

Hersteller Artikel Nr.:

070111

Nennspannung:

230 V

Länge:

58 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

Frostschutz für Rohrleitungen, zB Wasserleitungen automatisches Heizkabel mit Thermostat und Anschlusskabel (1,5m lang) mit Schukostecker Das Thermostat schaltet bei +3 °C. 660 Watt, 230 Volt, 2,87 Ampere, IP66 Maße: 58000 x 5 x 5 mm, 2,4 kg Verpackung: PE-Folie