Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 80m / 1030W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Rohrbegleitheizung 80m / 1030W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 070113

  • Nennspannung - 230 V

  • Länge - 80 m

  • Anwendung - Rohrbegleitheizung

  • Durchmesser - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875057176

Sonepar Artikelnummer

120818909

Hersteller Artikelnummer

070113

Hersteller Typ

PFP-ROHRBEGLEITHEIZUNG 80M / 1030W

Hersteller Artikel Nr.:

070113

Nennspannung:

230 V

Länge:

80 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Durchmesser:

5 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

Frostschutz für Rohrleitungen, zB Wasserleitungen automatisches Heizkabel mit Thermostat und Anschlusskabel (1,5m lang) mit Schukostecker Das Thermostat schaltet bei +3 °C. 1 030 Watt, 230 Volt, 4,48 Ampere, IP66 Maße: 80000 x 5 x 5 mm, 3,15 kg Verpackung: PE-Folie