VITALHEIZUNG - RTR-3311 Stecker-Thermostat(080105)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080105
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Zolltarifnummer - 90321080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120555432
Hersteller Artikelnummer
080105
Hersteller Typ
RTR-3311 STECKER-THERMOSTAT
Hersteller Artikel Nr.:
080105
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
90321080
für Heizpaneele aller Art, weiß, 230 Volt, 16 Ampere, IP 20, Regelbereich: 5 - 30 °C, mit 1,8 m Anschlusskabel, Gerät wird an Steckerthermostat angesteckt


