Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Rückwand für Vitalsäule 600 exclusive

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Rückwand für Vitalsäule 600 exclusive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010834

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9003

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049613687

Sonepar Artikelnummer

120659693

Hersteller Artikelnummer

010834

Hersteller Typ

RÜCKWAND FÜR VITALSÄULE 600 EXCL.

Hersteller Artikel Nr.:

010834

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.650 kg

"weiß, pulverbeschichtet Maße: 1200 x 380 x 1 mm, 2,65 kg inkl. 10 Stk. Quadermagnete (Neodym) zur Befestigung Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten! Bitte beachten Sie die im Lieferumfang enthaltenen Hinweise für den Umgang mit Magneten!"