Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - S-Mat (Snowmat) Heizmatte 460W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - S-Mat (Snowmat) Heizmatte 460W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060601

  • Heizleistung - 0.46 kW

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85168080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875011390

Sonepar Artikelnummer

120819872

Hersteller Artikelnummer

060601

Hersteller Typ

S-Mat (Snowmat) 460

Hersteller Artikel Nr.:

060601

Heizleistung:

0.46 kW

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85168080

390 W/m2, 460 Watt, 230 Volt, 2 Ampere Heizfläche: 1440 x 820 mm Schutzart - Matte: IP65, Stecker: IP54 Maße: 1550 x 1000 x 8 mm, 15 kg inkl. 5m Anschlusskabel mit Schukostecker