VITALHEIZUNG - Schutzgitter f Strahler S+ 1800W +2400W pulverb(040304) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Nein
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610686
Sonepar Artikelnummer
120404894
Hersteller Artikelnummer
040304
Hersteller Typ
SCHUTZGITTER 2, FÜR 18-24
Hersteller Artikel Nr.:
040304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.750 kg


