VITALHEIZUNG - Schutzgitter f Strahler S+ 3000W +3600W pulverb(040305) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040305
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Nein
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610693
Sonepar Artikelnummer
120404895
Hersteller Artikelnummer
040305
Hersteller Typ
SCHUTZGITTER 3, FÜR 30-36
Hersteller Artikel Nr.:
040305
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
1.000 kg


