VITALHEIZUNG - Schutzgitter f Strahler S+ 900W + 1200W pulverb(040303) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040303
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ersatzteil - Nein
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049610679
Sonepar Artikelnummer
120404893
Hersteller Artikelnummer
040303
Hersteller Typ
SCHUTZGITTER 1, FÜR 09-12
Hersteller Artikel Nr.:
040303
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
0.480 kg


