Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Seilaufhängung

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Seilaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010835

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Verstellbar - Ja

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120779731

Hersteller Artikelnummer

010835

Hersteller Typ

Seilaufhängung

Hersteller Artikel Nr.:

010835

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Verstellbar:

Ja

Länge:

2000 mm

Mit Vibrationsdämpfer:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85169000

Vitalheizung Seilaufhängung (10835) für Heizpaneele. Ermöglicht die Aufhängung kompatibler Vitalheizung-Paneele an der Decke über Stahlseile für einen freischwebenden Erscheinungsbild.