Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 100W 524x1004mm

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 100W 524x1004mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050404

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Breite - 524 mm

  • Länge - 1004 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875024314

Sonepar Artikelnummer

120818887

Hersteller Artikelnummer

050404

Hersteller Typ

SPIEGELFOLIE GEGEN BESCHLAG 100W

Hersteller Artikel Nr.:

050404

Ausführung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Breite:

524 mm

Länge:

1004 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85459010

verhindert das Beschlagen des Spiegels 12 Watt, 230 Volt, IP44 Maße: 1004 x 524 mm