Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 12,5W 274x252mm

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 12,5W 274x252mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050401

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Breite - 274 mm

  • Länge - 252 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875024284

Sonepar Artikelnummer

120818884

Hersteller Artikelnummer

050401

Hersteller Typ

SPIEGELFOLIE GEGEN BESCHLAG 12.5W

Hersteller Artikel Nr.:

050401

Ausführung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Breite:

274 mm

Länge:

252 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85459010

verhindert das Beschlagen des Spiegels 12 Watt, 230 Volt, IP44 Maße: 252 x 274 mm