Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 25W 274x574mm

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 25W 274x574mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050402

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Breite - 274 mm

  • Länge - 574 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875024291

Sonepar Artikelnummer

120818885

Hersteller Artikelnummer

050402

Hersteller Typ

SPIEGELFOLIE GEGEN BESCHLAG 25W

Hersteller Artikel Nr.:

050402

Ausführung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Breite:

274 mm

Länge:

574 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85459010

verhindert das Beschlagen des Spiegels 12 Watt, 230 Volt, IP44 Maße: 574 x 274 mm