Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 50W 524x519mm

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Spiegelfolie gegen Beschlag 50W 524x519mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050403

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Breite - 524 mm

  • Länge - 519 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875024307

Sonepar Artikelnummer

120818886

Hersteller Artikelnummer

050403

Hersteller Typ

SPIEGELFOLIE GEGEN BESCHLAG 50W

Hersteller Artikel Nr.:

050403

Ausführung:

sonstige

Anschlussspannung:

230 V

Breite:

524 mm

Länge:

519 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85459010

verhindert das Beschlagen des Spiegels 12 Watt, 230 Volt, IP44 Maße: 519 x 524 mm