VITALHEIZUNG - Steckdosentherm. f. Heizpan. 230V/16A 2Heizzyklen(080304)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080304
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Schutzart (IP) - IP20
Zolltarifnummer - 90321020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8594012221734
Sonepar Artikelnummer
120349088
Hersteller Artikelnummer
080304
Hersteller Typ
HVHSDT10 STECKDOSENTHERMOSTAT DIGI
Hersteller Artikel Nr.:
080304
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Zolltarifnummer:
90321020
Komfortable Regelung Ihrer Temperaturkurve. Mit unseren Thermostaten und Temperaturreglern haben Sie Ihren Energieverbrauch optimal im Griff. Die aktuelle Temperatur wird gemessen und gegebenenfalls automatisch angepasst. Die Vorteile auf einen Blick: Flexible Regelung der Temperaturkurve, Intelligenz der Systeme sorgt für dauerhaftes Wohlfühlen, Einfache Handhabung, Kompatibel mit den Infrarotheizungen von vitalheizung®


