VITALHEIZUNG - Steckdosenthermostat analog f. Heizpaneele 230V/16A(080107)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080107
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Zolltarifnummer - 90321020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120049610501
Sonepar Artikelnummer
120420957
Hersteller Artikelnummer
080107
Hersteller Typ
HVHSDT01 STECKDOSTHERMOSTAT ANALOG
Hersteller Artikel Nr.:
080107
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Zolltarifnummer:
90321020
Für Heizpaneele aller Art, 230V/16A, 8 Stunden Nachtabsenkung einstellbar (nicht bei HVHSDT05), Schutzklasse IP20, Regelbereich bis 28°C


