Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Steckdosenthermostat f. Heizpaneele 230V/16A(080306)

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Steckdosenthermostat f. Heizpaneele 230V/16A(080306)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080306

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Zolltarifnummer - 90321020

  • Gewicht - 0.202 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120049610259

Sonepar Artikelnummer

120349087

Hersteller Artikelnummer

080306

Hersteller Typ

HVHSDT05 STECKDOSENTHERMOSTAT DIGI

Hersteller Artikel Nr.:

080306

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.202 kg

Komfortable Regelung Ihrer Temperaturkurve. Mit unseren Thermostaten und Temperaturreglern haben Sie Ihren Energieverbrauch optimal im Griff. Die aktuelle Temperatur wird gemessen und gegebenenfalls automatisch angepasst. Die Vorteile auf einen Blick: Flexible Regelung der Temperaturkurve, Intelligenz der Systeme sorgt für dauerhaftes Wohlfühlen, Einfache Handhabung, Kompatibel mit den Infrarotheizungen von vitalheizung®