Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Terassen-Heizkörper 1000W matt schwarz

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Terassen-Heizkörper 1000W matt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040610

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049610846

Sonepar Artikelnummer

120818864

Hersteller Artikelnummer

040610

Hersteller Typ

HVHTH10

Hersteller Artikel Nr.:

040610

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Min. Heizleistung:

1000 W

Höhe:

1080 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

45 mm

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85162999

1 000 Watt, 230 Volt, 4,35 Ampere, IP44 Maße: 1080 x 140 x 45 mm, 4 kg inkl. Anschlusskabel (ca. 2m lang) mit Schukostecker und Klappscharniere zur Wand- und Deckenmontage geeignet Nicht abdecken und Schutzabstände einhalten! eignet sich optimal für Außenbereiche, wie Wintergärten, Loggien, überdachte Balkone und Terrassen, Gartenzelte, Kirchen und vieles mehr