Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - W-Mat (Workmat) Heizmatte 68W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - W-Mat (Workmat) Heizmatte 68W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060604

  • Heizleistung - 0.068 kW

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 85168080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875012328

Sonepar Artikelnummer

120819875

Hersteller Artikelnummer

060604

Hersteller Typ

W-Mat (Workmat) 68

Hersteller Artikel Nr.:

060604

Heizleistung:

0.068 kW

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85168080

beheizte Gummimatte, 200 W/m², 68 Watt, 230 Volt, 0,30 Ampere, IP65 Heizfläche: 850 x 400 mm Maße: 1000 x 600 x 8 mm, 5,65 kg