VITRAMO - Wand-Infrarotheizung 600x600x21mm 360W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VL-A06060
Art der IR-Strahlung - IR-C
Montageart - Aufbau
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme - 360 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250939306018
Sonepar Artikelnummer
120555512
Hersteller Artikelnummer
VL-A06060
Hersteller Typ
VL-A06060
Hersteller Artikel Nr.:
VL-A06060
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Leistungsaufnahme:
360 W
Versorgungsspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
105 °C
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
21 mm
Mit Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Rahmen:
Nein
Oberflächenbehandlung:
lackiert
Oberflächenstruktur Frontpaneel:
glatt
Mit Lichtleiste:
Nein
Dimmbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.900 kg


