VIVEROO - free flex Festinst. SuperSilver für iPad 10,2 (ab 09/2019)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VIV-371220
Farbe - sonstige
Montageart - Standgerät
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260374571049
Sonepar Artikelnummer
120964285
Hersteller Artikelnummer
VIV-371220
Hersteller Typ
371220
Hersteller Artikel Nr.:
VIV-371220
Farbe:
sonstige
Montageart:
Standgerät
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.001 kg
iPad Tischständer mit Ladefunktion. Zur Festinstallation. Hochwertiger Rahmen aus einem Block Aluminium gefräst, gepaart mit dem intelligenten Drehgelenk. Inkl. 1m USB Verbindung und Schraubsockel. Edelstahl-Standrohr lackiert in der jeweiligen free Rahmenfarbe.Lackierung: SuperSilverFür iPad 10,2'' Generation 7/8/9Kompatible iPad-Modellnummern: A2197, A2200, A2198, A2428, A2429, A2430, A2602, A2603, A2604, A2605


