VIVEROO - free flex Festinst. SuperSilver für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VIV-371216
Farbe - sonstige
Montageart - Standgerät
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260374570806
Sonepar Artikelnummer
120964277
Hersteller Artikelnummer
VIV-371216
Hersteller Typ
371216
Hersteller Artikel Nr.:
VIV-371216
Farbe:
sonstige
Montageart:
Standgerät
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.001 kg
iPad Tischständer mit Ladefunktion. Zur Festinstallation. Hochwertiger Rahmen aus einem Block Aluminium gefräst, gepaart mit dem intelligenten Drehgelenk. Inkl. 1m USB Verbindung. Rahmen, Standrohr in silber lackiert.Für iPad Air 11 (M32025), iPad Air 11 (M2 2024),iPad Pro 11 (1/2/3/4. Generation) und iPad Air 10,9 (4./5. Generation 2020/22). Kompatible iPad-Modellnummern: A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2377, A2459, A2460, A2588, A2589, A2591, A2435, A2759, A2761, A2762, A2902, A2903, A2904, A3266, A3267, A3270


