VIVEROO - free flex Standfuß SuperSilver für iPad 10,2 (ab 09/2019)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VIV-381220
Farbe - sonstige
Montageart - Standgerät
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260374571063
Sonepar Artikelnummer
120964295
Hersteller Artikelnummer
VIV-381220
Hersteller Typ
381220
Hersteller Artikel Nr.:
VIV-381220
Farbe:
sonstige
Montageart:
Standgerät
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.001 kg
iPad Tischständer mit Ladefunktion. Hochwertiger Rahmen aus einem Block Aluminium gefräst, gepaart mit dem intelligenten Drehgelenk. Inkl. 1m USB Verbindung. Standrohr und Standfuß lackiert in der jeweiligen free Rahmenfarbe.Lackierung: SuperSilverFür iPad 10,2'' Generation 7/8/9Kompatible iPad-Modellnummern: A2197, A2200, A2198, A2428, A2429, A2430, A2602, A2603, A2604, A2605


