VIVEROO - free flex Standfuß SuperSilver für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VIV-381216
Farbe - sonstige
Montageart - Standgerät
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260374570820
Sonepar Artikelnummer
120964287
Hersteller Artikelnummer
VIV-381216
Hersteller Typ
381216
Hersteller Artikel Nr.:
VIV-381216
Farbe:
sonstige
Montageart:
Standgerät
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.001 kg
iPad Tischständer mit Ladefunktion. Mit Standfuß. Hochwertiger Rahmen aus einem Block Aluminium gefräst, gepaart mit dem intelligenten Drehgelenk. Inkl. 1m USB Verbindung. Rahmen, Standrohr und Standfuß in silber lackiert.Für iPad Pro 11 (1/2/3/4. Generation) und iPad Air 10,9 (4./5. Generation). Kompatible iPad-Modellnummern: A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2377, A2459, A2460, A2588, A2589, A2591, A2435, A2759, A2761, A2762


