Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - free SuperSilver für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - free SuperSilver für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-510160

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374570707

Sonepar Artikelnummer

120964338

Hersteller Artikelnummer

VIV-510160

Hersteller Typ

510160

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-510160

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert.Für iPad Air 13 (M3 2025), iPad Air 13 (M2 2024), iPad Pro 12,9 (3/4/5/6. Generation). Kompatible iPad-Modellnummern: A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233, A2378, A2379, A2461, A2462, A2436, A2437, A2764, A2767, A2898, A2899, A2900, A3268, A3269, A3271