Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one DeepBlack für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one DeepBlack für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410153

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571100

Sonepar Artikelnummer

120964303

Hersteller Artikelnummer

VIV-410153

Hersteller Typ

410153

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410153

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in schwarz RAL 9005 lackiert.Für iPad Air 11 (M32025), iPad Air 11 (M2 2024),iPad Pro 11 (1/2/3/4. Generation) und iPad Air 10,9 (4./5. Generation 2020/22). Kompatible iPad-Modellnummern: A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2377, A2459, A2460, A2588, A2589, A2591, A2435, A2759, A2761, A2762, A2902, A2903, A2904, A3266, A3267, A3270