Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one DeepBlack für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one DeepBlack für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410163

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571131

Sonepar Artikelnummer

120964309

Hersteller Artikelnummer

VIV-410163

Hersteller Typ

410163

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410163

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in schwarz RAL 9005 lackiert.Für iPad Air 13 (M3 2025), iPad Air 13 (M2 2024), iPad Pro 12,9 (3/4/5/6. Generation). Kompatible iPad-Modellnummern: A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233, A2378, A2379, A2461, A2462, A2436, A2437, A2764, A2767,A2898, A2899, A2900, A3268, A3269, A3271