Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one DeepBlack mit PoE-Anb. für iPad 10,2, Air (3.Gen), pro 10,5

kopierenkopieren
VIVEROO - one DeepBlack mit PoE-Anb. für iPad 10,2, Air (3.Gen), pro 10,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410173-PD

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571254

Sonepar Artikelnummer

120964316

Hersteller Artikelnummer

VIV-410173-PD

Hersteller Typ

410173PD

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410173-PD

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und kabelgebundener Netzwerkanbindung über PoE Adapter. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in schwarz RAL 9005 lackiert.iPad 10,2'' Gen. 7/8/9iPad Air 3. Gen 10,5'' (2019)iPad Pro 10,5'' (2017)Kompatible iPad-Modellnummern: A2197, A2200, A2198, A2152, A2123, A2153, A2154, A1701, A1709, A2270, A2428, A2429, A2430, A2602, A2603, A2604, A2605