Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one DeepBlack mit PoE-Anb. für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one DeepBlack mit PoE-Anb. für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410153-PD

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571285

Sonepar Artikelnummer

120964304

Hersteller Artikelnummer

VIV-410153-PD

Hersteller Typ

410153PD

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410153-PD

Farbe:

schwarz

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

A2898, A2899, A2900, A3268, A3269, A3271iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und kabelgebundener Netzwerkanbindung über PoE Adapter. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in schwarz RAL 9005 lackiert.Für iPad Air 11 (M32025), iPad Air 11 (M2 2024),iPad Pro 11 (1/2/3/4. Generation) und iPad Air 10,9 (4./5. Generation 2020/22). Kompatible iPad-Modellnummern: A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2377, A2459, A2460, A2588, A2589, A2591, A2435, A2759, A2761, A2762, A2902, A2903, A2904, A3266, A3267, A3270