Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one DeepBlack mit PoE-Anb. für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one DeepBlack mit PoE-Anb. für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410163-PD

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571315

Sonepar Artikelnummer

120964310

Hersteller Artikelnummer

VIV-410163-PD

Hersteller Typ

410163PD

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410163-PD

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und kabelgebundener Netzwerkanbindung über PoE Adapter. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in schwarz RAL 9005 lackiert.Für iPad Air 13 (M3 2025), iPad Air 13 (M2 2024), iPad Pro 12,9 (3/4/5/6. Generation). Kompatible iPad-Modellnummern: A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233, A2378, A2379, A2461, A2462, A2436, A2437, A2764, A2767,A2898, A2899, A2900, A3268, A3269, A3271