Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one SuperSilver für iPad 10,2, Air (3.Gen), pro 10,5

kopierenkopieren
VIVEROO - one SuperSilver für iPad 10,2, Air (3.Gen), pro 10,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410170

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571179

Sonepar Artikelnummer

120964311

Hersteller Artikelnummer

VIV-410170

Hersteller Typ

410170

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410170

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert. iPad 10,2'' Gen. 7/8/9iPad Air 3. Gen 10,5'' (2019)iPad Pro 10,5'' (2017)Kompatible iPad-Modellnummern: A2197, A2200, A2198, A2152, A2123, A2153, A2154, A1701, A1709, A2270, A2428, A2429, A2430, A2602, A2603, A2604, A2605