Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one SuperSilver für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one SuperSilver für iPad Pro 11 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410150

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Standgerät

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571087

Sonepar Artikelnummer

120964299

Hersteller Artikelnummer

VIV-410150

Hersteller Typ

410150

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410150

Farbe:

sonstige

Montageart:

Standgerät

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert.Für iPad Air 11 (M32025), iPad Air 11 (M2 2024),iPad Pro 11 (1/2/3/4. Generation) und iPad Air 10,9 (4./5. Generation 2020/22). Kompatible iPad-Modellnummern: A1980, A2013, A1934, A1979, A2228, A2068, A2230, A2231, A2316, A2324, A2325, A2072, A2301, A2377, A2459, A2460, A2588, A2589, A2591, A2435, A2759, A2761, A2762, A2902, A2903, A2904, A3266, A3267, A3270