Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one SuperSilver für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one SuperSilver für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410160

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571117

Sonepar Artikelnummer

120964305

Hersteller Artikelnummer

VIV-410160

Hersteller Typ

410160

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410160

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert.Für iPad Air 13 (M3 2025), iPad Air 13 (M2 2024), iPad Pro 12,9 (3/4/5/6. Generation). Kompatible iPad-Modellnummern: A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233, A2378, A2379, A2461, A2462, A2436, A2437, A2764, A2767,A2898, A2899, A2900, A3268, A3269, A3271