Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIVEROO - one SuperSilver mit PoE-Anb. für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

kopierenkopieren
VIVEROO - one SuperSilver mit PoE-Anb. für iPad Pro 12,9 (ab 11/2018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VIV-410160-PD

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260374571292

Sonepar Artikelnummer

120964306

Hersteller Artikelnummer

VIV-410160-PD

Hersteller Typ

410160PD

Hersteller Artikel Nr.:

VIV-410160-PD

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

iPad Wandhalterung mit Ladefunktion und kabelgebundener Netzwerkanbindung über PoE Adapter. iPad ist mit Verschluss gegen Entnahme gesichert. Aus massivem Aluminiumgehäuse in silber lackiert.Für iPad Air 13 (M3 2025), iPad Air 13 (M2 2024), iPad Pro 12,9 (3/4/5/6. Generation). Kompatible iPad-Modellnummern: A1876, A2014, A1895, A1983, A2229, A2069, A2232, A2233, A2378, A2379, A2461, A2462, A2436, A2437, A2764, A2767,A2898, A2899, A2900, A3268, A3269, A3271