Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VOESTALPINE IFIX - iFIX Endklemme 30 mm mit fixierter Schraube

VOESTALPINE IFIX
kopierenkopieren
VOESTALPINE IFIX - iFIX Endklemme 30 mm mit fixierter Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102153

  • Montageart - Flachdach

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181562

  • Gewicht - 0.062 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 150 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121056838

Hersteller Artikelnummer

102153

Hersteller Typ

102153

Hersteller Artikel Nr.:

102153

Montageart:

Flachdach

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181562

Gewicht:

0.062 kg

iFIX Endklemme mit fixierter Schraube (Modulrahmenhöhen: 30mm). Abmessung: 50 x 30 mm Werkstoff: Edelstahl