VOESTALPINE IFIX - iFIX OW greentecsteel inkl. Bautenschutzmatten, alukaschiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102222
Montageart - Flachdach
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 3.617 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121056834
Hersteller Artikelnummer
102222
Hersteller Typ
102222
Hersteller Artikel Nr.:
102222
Montageart:
Flachdach
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.617 kg
iFIX ist die smarte Unterkonstruktion für Photovoltaik-Module auf Flachdächern und besteht aus nur einer Komponente statt aus vielen Einzelteilen. Die smarte Click-Lösung ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Montage der Unterkonstruktion. Alle notwendigen Befestigungspunkte sind bereits integriert. iFIX ist voll montagefertig und muss weder bearbeitet noch zugeschnitten werden. Variante mit vormontierter, alukaschierter Bautenschutzmatte. Abmessung: 1.210 x 376 mm, Modulaufstellwinkel: 10° , Werkstoff: korrosionsgeschütztes Zink-Magnesium-beschichtetes Stahlblech


