VOESTALPINE IFIX - iFIX OW-Hauptblech greentecsteel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102211
Montageart - Flachdach
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 3.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121056832
Hersteller Artikelnummer
102211
Hersteller Typ
102211
Hersteller Artikel Nr.:
102211
Montageart:
Flachdach
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.284 kg
iFIX ist die smarte Unterkonstruktion für Photovoltaik-Module auf Flachdächern und besteht aus nur einer Komponente statt aus vielen Einzelteilen. Die smarte Click-Lösung ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Montage der Unterkonstruktion. Alle notwendigen Befestigungspunkte sind bereits integriert. iFIX ist voll montagefertig und muss weder bearbeitet noch zugeschnitten werden. Abmessung: 1.210 x 376 mm, Modulaufstellwinkel: 10°, Werkstoff: korrosionsgeschütztes Zink-Magnesium-beschichtetes Stahlblech


